Beli aluminium lembaran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bagus Aluminum FoilDeskripsi:Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.atribut:
- Size: 30cm x 5m
- Packaging: Roll
- Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heatatribut:
- Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
- Width (mm): 900
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.2
- Specification: A cutter is required for cutting
- Tensile Strength: 120N/25mm
- Working Temperature Range: 5 to 70degrees
- Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Deskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
- Kennedy Magnetic Vice Jawsatribut:
- Jaw Type: Grip
- Jaw Height: 30mm
- CANA Aluminium SheetDeskripsi:Aluminium Sheet Membrane ini juga dapat digunakan pada PVC, Poly carbonate, Aluminium Zink, Semen Beton, kaca dan lantai.atribut:
- Size (mxmxmm): 1x15x1.5
- SUGICO Aluminum Standard Pansatribut:
- Material: No.8 Hard Aluminium, No.1 to 7 Aluminium Alloy
- monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Safety Walk Tapeatribut:
- Tape Width (mm): 50
- Tape Length (m): 5
- Abrasive Type: Mineral Particles (Aluminium Oxide)
- Adhesive Power (g/25mm): 1500
- Base Material: Aluminium Foil
- Durability (years): about 1 to 1.5 (standard)
- Extensibility (%): 25
- Operating Temperature Range (°C): - 5 to 50
- Specification: Both indoor and outdoor use.
- Tape Thickness (mm): 1.55 (± 0.3)
- Tensile Strength (kgf/25mm): 6
- Type: For Rugged Surfaces, Checkered Sheet Steels (Checker Plates)
- Kikuchi Aluminium Coated Thermal Insulation Sheet for WindowDeskripsi:- For heat insulation of factory, office and housing windows. - For heat shielding of temporary houses at construction sites. Emissivity: 0.45 (when the silver surface is turned to sunlight) /0.9 (when the white surface is turned to sunlight). Material Base Fabric : Polyester mesh fabric Surface : PVC resin + aluminum coating Back : PVC resinatribut:
- Absorption Rate (%): 19
- Inward Solar Transmittance: 0.35
- Width (mm): 1770
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.45
- Visible Light Transmittance (%): 8
- Solar Transmittance (%): 13
- Solar reflectance (%): 68
- TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium)atribut:
- Length (mm): 1000
- Example of Used Panel: Plywood (12mm) Aluminium Sheet (13mm) Plastic Cardboard, Acrylic Plate
- Material: Aluminium (Alumite Finishing)
- Maxell Sliontec Aluminum Tapeatribut:
- Color: Silver
- KOYO KAGAKU Ace Cross 011 Aluminium (Lakban Kedap Udara / Lakban Aluminium)atribut:
- Material: Base material:Polyethylene Cross + Aluminium foil, Adhesive:Acrylic type
- Color: Silver
- Width (mm): 50
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.18
- Adhesive Strength: 30N/25mm
- Tensile Strength: 351+-49N/50mm
- Working Temperature Range: -10 to 100degrees
- Sola Box Profile Spirit Level AV (Waterpass)Deskripsi:Waterpass Box Profile Spirit Level.Characteristics : - High measuring accuracy in standard and inverted position - Robust aluminium profile - Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vials - Break-resistant acrylic block vials with a magnifying lens (+20%), and a tightness guarantee of 30 years - Better readability in dim light through an optimised SOLA luminous backing - Shock-absorbing end capsApplications : - Horizontal measurement - Vertical measurementatribut:
- Color: Silver
- Measuring Surface: Anodized
- End caps: 1-c
- Klin Pak Cling Wrap (Plastik Pembungkus Makanan)Deskripsi:Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.
- monotaro Linear Shaft (As Bulat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan As bulatatribut:
- Outside Diameter D (Ø mm): 10 (tolerance g6:-0.014-0.005)
- Dimension C (mm): 0.5
- Hardness HRC: 60 or more
- Shaft Length L (mm): 100
- Heat Processing: Induction hardening
- Effective hardened layer (mm): 1 or more
- Heat treatment: Induction hardening
- Length (mm): 100
- Shape: straight
- Surface roughness (micromRmax): 1.5
- Huben Pull Handle Aluminium Profile G (Gagang Tarik)atribut:
- Length (m): 3
Daftar Harga aluminium lembaran Terbaru October 2026
| Bagus Aluminum Foil | Rp26.900 |
| Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat | Rp6.799.900 |
| Hikari Aluminum Board | Rp70.900 |
| Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah) | Rp26.900 |
| Kennedy Magnetic Vice Jaws | Rp339.900 |
| CANA Aluminium Sheet | Rp2.399.900 |
| SUGICO Aluminum Standard Pans | Rp139.900 |
| monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip) | Rp289.900 |
| Kikuchi Aluminium Coated Thermal Insulation Sheet for Window | Rp43.999.900 |
| TRUSCO Adapter Panel Aluminium, Braket Rak (Dudukan Aluminium) | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101559841-1.jpg)



/P101563251-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/Kikuchi%20Aluminium%20Coated%20Thermal%20Insulation%20Sheet%20for%20Window/1pP103698061-1.jpg)
/P102599930-1.jpg)

/P102027301-1.jpg)
/7hP101005269-5.jpg)
/P102122075-1.jpg)
/nuP101559858-2.jpg)
/9yP101567358-8.jpg)
/8lP101578309-4.jpg)
/lcP105922768-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)